曜日別特売
10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52635127

10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52635127
10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52635127

フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
寸法L(mm)125
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52635127品番10FYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)15接続JIS 10kRF材質(本体)SCS13A呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法L(mm)125寸法H(mm)55最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304スクリーンd(Φmm)18×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする