10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52635206

10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52635206
10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52635206

フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
寸法L(mm)350
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52635206品番10FYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)100接続JIS 10kRF材質(本体)SCS13A呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1寸法L(mm)350寸法H(mm)240最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304スクリーンd(Φmm)104×178

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする