スリーエム工業
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2-1/2"
1/2
3/4
1
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
5
6
8
寸法L(mm)
270
125
140
160
180
190
220
270
290
350
390
440
540
材質(スクリーン)
SUS304
SUS304
SUS316
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52635303
品番
10FYL-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法H(mm)
160
寸法L(mm)
270
スクリーンd(Φmm)
68×108
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2"
接続
JIS 10kRF
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
網目
80メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材