曜日別特売
10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52635319

10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52635319
10FYL-13A フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52635319

フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
寸法L(mm)290
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52635319品番10FYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法H(mm)200寸法L(mm)290スクリーンd(Φmm)85×140呼び径(A)80呼び径(B)3接続JIS 10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304網目80メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする