曜日別特売
10FYL-14A フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52635775

10FYL-14A フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52635775
10FYL-14A フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52635775

フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
寸法L(mm)160
材質(スクリーン)SUS316
内容量1個注文コード52635775品番10FYL-14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法H(mm)80寸法L(mm)160スクリーンd(Φmm)30×56呼び径(A)25呼び径(B)1接続JIS 10kRF材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする