曜日別特売
10T-1-04 底付き型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業 52636658

10T-1-04 底付き型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業 52636658
10T-1-04 底付き型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業 52636658

底付き型テンポラリー 40メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2"
内容量1個注文コード52636658品番10T-1-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法I(mm)95寸法t(mm)2呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2"接続10K材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする