曜日別特売
10T-2-04 トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業 52637096

10T-2-04 トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業 52637096
10T-2-04 トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業 52637096

トンガリ型テンポラリー 20メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1
内容量1個注文コード52637096品番10T-2-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法I(mm)22寸法t(mm)2呼び径(A)15呼び径(B)1接続10K材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする