河村電器産業
自立盤用キャビネット J
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
有効深さ(mm)
(ドア下)210、(ハンドル下)170
(ドア下)210、(ハンドル下)170
(ドア下)310、(ハンドル下)270
(ドア下)330、(ハンドル下)300
(ドア下)460、(ハンドル下)420
(ドア下)480、(ハンドル下)445
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
基板寸法(mm)
2180×900
2180×900
2180×900
1480×600
1480×700
1480×900
1480×1100
1780×600
1780×700
1780×900
1780×1100
1780×1300
1780×1500
1980×700
1980×900
1980×1100
1980×1300
2180×700
2180×1100
620×420
720×520
820×620
920×620
1120×620
1120×720
1280×600
1280×700
1280×800
1480×800
1480×1300
1480×1500
1780×800
1980×800
2180×800
全150種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52637104
品番
J2310-25K
参考基準価格(税別)
¥313,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)210、(ハンドル下)170
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
184.7
使用ハンドル
KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)
基板寸法(mm)
2180×900
材質
鉄板製
構造
水切・パッキン付
保護等級
IP4X
使用場所
屋内用、自立形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
2300×1000×250
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません