Mt.SUMI(マウントスミ)
パーフェクトグリル ロストル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
サイズ
スクエア
スクエア
ミニ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52637158
品番
OA1909PG-S-RS
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
・当店のパーフェクトグリルの炭底部分のロストルです。
・本体には付属しておりますので、汚れた時や、変形してしまった際にお買い求めください。
材質
ステンレス
サイズ
スクエア
質量(g)
975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×27×0.3
注意
※パーフェクトグリル本体ではございません
※
※製品写真は、お客様のお使いのモニター設定やお部屋の照明等により実際の製品と色味が異なる場合がございます。
※表記サイズ・重量に関しては個体により若干の差異がございます。