用途高温に耐える
500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。
バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン
そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。
材質デアン、コットン、シリコンサイズL(男性)質量(g)294外形寸法(cm)手首:10、甲:12、中指:8.5、中指先から手首まで:20耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×1.5×33(※2重構造のため厚みが5mm程あります。)