曜日別特売
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357

Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357
Q1-946-SL ぺらもえファイヤー DOD(ディーオーディー) 52638357

ぺらもえファイヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52638357品番Q1-946-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。
通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。
燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。
煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。

セット内容製品本体、バンド、ゴトク、テーブル、キャリーバッグ材質キャリーバッグ:ポリエステル、製品本体・ゴトク・テーブル:ステンレススチールシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×14×23静止耐荷重(kg)ゴトク:3、テーブル:10収納時寸法(cm)約W32×D23×H3総質量(kg)約1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする