QA5-575-SL 秘密のグリルさん用網 DOD(ディーオーディー) 52638515

QA5-575-SL 秘密のグリルさん用網 DOD(ディーオーディー) 52638515
QA5-575-SL 秘密のグリルさん用網 DOD(ディーオーディー) 52638515

秘密のグリルさん用網

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52638515品番QA5-575-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丈夫な直径5mmのワイヤーを採用した秘密のグリルさん用のBBQグリル網。汚れを落としやすいステンレス製です。
秘密のグリルさんに付属しているBBQグリル網と同じ仕様です。

材質ステンレスシルバー質量(g)(総質量)約300ワイヤー径(Φmm)5メッシュ寸法(mm)直径Φ1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする