曜日別特売
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業 52638609

20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業 52638609
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業 52638609

捻込Y型ストレーナ 20メッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2"
寸法L(mm)150
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52638609品番20SYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)40接続捻込Rc材質(本体)SCS13A呼び径(B)1-1/2"最高使用圧力(MPa)2寸法L(mm)150寸法H(mm)100最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304網目20メッシュスクリーンd(Φmm)43×71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする