曜日別特売
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52638846

20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52638846
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業 52638846

捻込Y型ストレーナ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
寸法L(mm)150
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52638846品番20SYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法H(mm)100寸法L(mm)150スクリーンd(Φmm)43×71呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2接続捻込Rc材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304網目80メッシュスクリーン内網60メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする