DOD(ディーオーディー)
テキーラレッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約65.5×47×1.3/個
約32.5×47×1.3/個
約49×47×1.3/個
約65.5×47×1.3/個
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638969
品番
TL5-606-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
使い方自由自在なテキーラレッグ。
プレートを入れる部分の大きさはホームセンターなどで安く販売されているワンバイ規格の木材と同じ1×6(ワンバイシックス)サイズに作られています。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約65.5×47×1.3/個
総質量(kg)
約1.6 / 個