曜日別特売
T2-466 ライダーズバイクインテント DOD(ディーオーディー) 52639310

T2-466 ライダーズバイクインテント DOD(ディーオーディー) 52639310
T2-466 ライダーズバイクインテント DOD(ディーオーディー) 52639310
T2-466 ライダーズバイクインテント DOD(ディーオーディー) 52639310
T2-466 ライダーズバイクインテント DOD(ディーオーディー) 52639310
T2-466 ライダーズバイクインテント DOD(ディーオーディー) 52639310
T2-466 ライダーズバイクインテント DOD(ディーオーディー) 52639310

ライダーズバイクインテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード52639310品番T2-466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

バイクツーリングキャンプの際にはバイクと一緒に寝たい。その夢叶えます。ワンタッチで寝室、バイク収納スペース、リビングスペースが完成するバイクツーリング用2ルームテントです。バイクツーリング時のバイクへの積載を想定した58cmコンパクト設計。バイクツーリングキャンプでは、少しでも道具や装備をコンパクトにしたいもの。バイクソロツーリングはもとより、タンデムツーリングでは尚更。そんなライダーズのツーリングキャンプをより豊かに手軽にする、夢のライダーズバイクインテントです。

セット内容ペグ×17本、ロープ、ポール、キャリーバッグ、グランドシート材質アウターテント:40Dナイロン(PUコーティング、リップストップ加工)、インナーテント:ポリエステル通気性生地、フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)グレー収納サイズ(約)直径23×長さ61.5cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約215×260×140材質(ポール)アルミ合金、スチール収納時寸法(cm)(約)直径23×長さ61.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約200×125×110総質量(kg)約5.5収容人数大人2名
注意
※(最低耐水圧)アウターテント:3000mmフロア:5000mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする