曜日別特売
T5-624-KH ザ・テント DOD(ディーオーディー) 52639538

T5-624-KH ザ・テント DOD(ディーオーディー) 52639538
T5-624-KH ザ・テント DOD(ディーオーディー) 52639538
T5-624-KH ザ・テント DOD(ディーオーディー) 52639538
T5-624-KH ザ・テント DOD(ディーオーディー) 52639538
T5-624-KH ザ・テント DOD(ディーオーディー) 52639538

ザ・テント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
収納時寸法(cm)(約)W62×D27×H27
内容量1個注文コード52639538品番T5-624-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ポールをクロスさせて設営する最もオーソドックスなドーム型テントです。単純な構造でシンプルに設営でき、前室が付いてるのでゆったり過ごせます。キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースができ、さらに別売りの ビートルタープ を接続すればより広いリビングスペースを作ることができます。

セット内容アウターテント、インナーテント、グランドシート、ポール短(メインポール)×2本、ポール長(フロントポール)×1本、ロープ×8本(テントに取り付け済)、ペグ×17本、キャリーバッグ、タイベルト×2本、ペグ用キャリーバッグ、ポール用キャリーバッグ材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)タン / カーキサイズL収納サイズ(約)W62×D27×H27cm材質(フレーム)アルミ合金外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約310×510×205収納時寸法(cm)(約)W62×D27×H27内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約300×270×200総質量(kg)約12.2収容人数大人5名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mm
※フロア:5000mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする