DOD(ディーオーディー)
ジミニ―タンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
カーキ
ベージュ
ブラック
カーキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52639800
品番
WT3-863-KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。
洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
容量(L)
10
高さ(mm)
340
付属品
タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
色
カーキ
セット内容
タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
850
材質(タンク)
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×31×34
材質(パッキン)
シリコン