東正車輛
オールステンレス/中軽量
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
注文コード
52639817
品番
SUS-SK-100UB
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
120
許容荷重(daN)
117.6
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
80×45(90×50)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ウレタン
軸径(Φmm)
12
金具仕上
ステンレス
ベアリング
有り
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
80×45(90×50)
プレート寸法F1×F2(mm)
110×78
取付穴径d(mm)
11
車輪径D(Φmm)
100
特性
耐水性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)