ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(kg)120
許容荷重(daN)117.6
内容量1個注文コード52639869品番SJ-100NB
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)120許容荷重(daN)117.6取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68×68(71×71)取付高(mm)132材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重ベアリング有りストッパーなし取付高H(mm)132取付ピッチ(mm)(P1×P2)68×68(71×71)プレート寸法F1×F2(mm)90×90取付穴径d(mm)11偏心E(mm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする