愛和産業
黒 ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(5個)
1箱(3個)
1箱(2個)
浮力(kg)
21
6.6
12.6
21
直径(Φmm)
360
240
300
360
穴径(Φmm)
23
19
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
52642748
品番
AF-12-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
定置網、海水浴場、係船などに使われています。
浮力(kg)
21
仕様
耳位置:片耳・2ツ耳
材質
PE樹脂
型式
AF-12-3
色
黒
直径(Φmm)
360
穴径(Φmm)
23
注意
※簡易的なフロートです。耐圧はありません。使用水深0m
※商品の図は参考図になります。実際の商品とは異なります。