愛和産業
黒 フロート 5型 上下耳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
浮力(kg)
27
注文コード
52642775
品番
AF-13-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
浮力・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
定置網、海水浴場、係船などに使われています。
浮力(kg)
27
仕様
耳位置:上下耳
材質
PE樹脂
型式
AF-13-5
色
黒
直径(Φmm)
390
穴径(Φmm)
36
注意
※簡易的なフロートです。耐圧はありません。使用水深0m
※商品の図は参考図になります。実際の商品とは異なります。