曜日別特売
P-BA111-R フロス輪-Rin-ボールペン ゼブラ 52643536

 

P-BA111-R フロス輪-Rin-ボールペン ゼブラ 52643536
P-BA111-R フロス輪-Rin-ボールペン ゼブラ 52643536

フロス輪-Rin-ボールペン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード52643536品番P-BA111-R
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おもてなし空間を彩るデスクペン/木のぬくもりを感じる木製グリップ/七宝柄を表現した台座

インク色インクエマルジョン商品タイプ本体ボール径(Φmm)0.7方式キャップ式付属品すべり止めシール仕様耐水性幅(mm)52質量(g)98寸法(縦×横)(mm)215×97替芯EQ-0.7芯入数1本色(軸)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52643536
2023-04-14
用途: カウンセリングシート
株式会社kテック建設業・工事業

お店に合いますので、カウンセリングシートを記載時に使用しています。

対象商品 : 52643536
2021-06-03
用途: お客様との取引時
株式会社PRIME卸売・小売業

デザインが良く質感も良いため雰囲気を重視される店舗には向いてると思います。
弊社では2色購入しとても重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする