RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677

RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677
RNG-100DB-H-G3-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 52643677

フレキシブルソーラーパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード52643677品番RNG-100DB-H-G3-JP
参考基準価格(税別)¥18,182販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。
【主なご利用場面】
主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。
【1日の発電量目安】
1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。
【最大出力動作電圧・電流】
最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。
【高いコストパフォーマンス】
同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。
<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。
<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。
<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。
<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。
<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。

仕様(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm)質量(kg)2.4保護等級ジャンクショボックス: IP 67ケーブル3.5SQ(12 AWG)70cmコネクタMC4
取扱説明書:(0.91MB)
注意
※【推奨の取付け方法】
※パネルを取付ける際、四隅の穴にワイヤーを取り付ける、または裏面にシリコーン接着剤を使用してください。詳しい設置方法につきましては、現地の業者にお問い合わせください。
※パネル同士を接続する際は、必ず同じ型番・仕様のパネル同士で接続してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400

商品説明動画

【RENOGY】フレキシブルソーラーパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする