曜日別特売
MAFC200 リサイクルシール付 特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田 52644149

MAFC200 リサイクルシール付 特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田 52644149
MAFC200 リサイクルシール付 特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田 52644149

特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
200型
薬剤量(kg)60
放射時間約180秒
内容量1台注文コード52644149品番MAFC200 リサイクルシール付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。

用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応寸法(mm)全高×全幅×胴径(約):1485×650×359質量(kg)約151.0200型使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用放射時間約180秒放射距離1m薬剤量(kg)60
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする