曜日別特売
AS1 スペースボックス AS 河村電器産業 52644682

AS1 スペースボックス AS 河村電器産業 52644682
AS1 スペースボックス AS 河村電器産業 52644682

スペースボックス AS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52644682品番AS1
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

樹脂製スペースボックス

縦(mm)310横(mm)170深さ(mm)76仕様額縁構造質量(kg)0.55ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)材質(本体)スチロール樹脂基板寸法(mm)180×90使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52644682
2026-01-28
用途: 電気工事
KiRa teck電気・ガス・熱供給・水道業

価格の割にしっかりしてるし使いやすかった
また利用したいなって思う商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする