PM230BK PUMA ヘザーボックスペンケース クツワ 52645803

 

PM230BK PUMA ヘザーボックスペンケース クツワ 52645803
PM230BK PUMA ヘザーボックスペンケース クツワ 52645803
PM230BK PUMA ヘザーボックスペンケース クツワ 52645803

PUMA ヘザーボックスペンケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52645803品番PM230BK
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本体生地には、風合いのあるヘザー柄の生地を使用。フタ内側にメッシュポケット付。中のフラッグには鉛筆ホルダー付。メタリックファスナー。刺繍ロゴ入。オリジナルデザインの引き手付。

用途
ペンケース
ブラック開閉ファスナー材質ポリエステル質量(g)96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×220×95繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする