6300051449 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646416

 

6300051449 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646416
6300051449 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646416
6300051449 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646416
6300051449 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646416
6300051449 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646416
6300051449 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646416

ぴたっと腕章

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
表示内容交通整理員
交通整理員
職長
安全衛生委員
安全パトロール
安全衛生推進者
安全衛生責任者
作業員
合図員
監視員
警備員
安全委員
安全当番
作業主任者
作業指揮者
作業責任者
品質証明員
安全巡視員
安全担当者
安全推進員
安全管理者
安全責任者
工事責任者
現場代理人
誘導員
重機運転者
高所作業員
クレーン運転者
主任技術者
救護技術管理者
玉掛技能資格者
監理技術者
石綿作業主任者
元方安全衛生管理者
店社安全衛生管理者
有機溶剤作業主任者
統括安全衛生管理者
統括安全衛生責任者
酸欠危険作業主任者
フォークリフト運転者
地山の掘削作業主任者
型枠支保工作業主任者
現場代理人主任技術者
現場代理人監理技術者
鋼橋架設等作業主任者
土止め支保工作業主任者
足場の組立等作業主任者
くい打・くい抜作業指揮者
ずい道等の掘削作業主任者
ずい道等の覆工作業主任者
特定化学物質等作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
(腕章)緑
内容量1枚注文コード52646416品番6300051449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。厚さ(mm)2(腕章)緑文字色縦(mm)90横(mm)220表示内容交通整理員
注意
※・ご使用の際は、適度に本製品を外し腕をリフレッシュしてください。・装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ぴたっと腕章 79種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする