6300051435 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646434

 

6300051435 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646434
6300051435 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646434
6300051435 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646434
6300051435 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646434
6300051435 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646434
6300051435 ぴたっと腕章 グリーンクロス 52646434

ぴたっと腕章

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
表示内容作業指揮者
作業指揮者
作業員
監視員
作業主任者
作業責任者
品質証明員
工事責任者
現場代理人
重機運転者
クレーン運転者
主任技術者
玉掛技能資格者
監理技術者
石綿作業主任者
有機溶剤作業主任者
酸欠危険作業主任者
フォークリフト運転者
地山の掘削作業主任者
型枠支保工作業主任者
現場代理人主任技術者
現場代理人監理技術者
鋼橋架設等作業主任者
土止め支保工作業主任者
足場の組立等作業主任者
くい打・くい抜作業指揮者
ずい道等の掘削作業主任者
ずい道等の覆工作業主任者
特定化学物質等作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
職長
合図員
警備員
安全委員
安全当番
交通整理員
安全巡視員
安全担当者
安全推進員
安全管理者
安全責任者
誘導員
高所作業員
安全衛生委員
安全パトロール
安全衛生推進者
安全衛生責任者
救護技術管理者
元方安全衛生管理者
店社安全衛生管理者
統括安全衛生管理者
統括安全衛生責任者
(腕章)黄
内容量1枚注文コード52646434品番6300051435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。厚さ(mm)2(腕章)黄文字色縦(mm)90横(mm)220表示内容作業指揮者
注意
※・ご使用の際は、適度に本製品を外し腕をリフレッシュしてください。・装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ぴたっと腕章 79種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする