岩崎製作所
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
呼び径
40
40
50
65
耐圧(MPa)
1.3
1.3
1.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52646949
品番
01AJPA413MC25-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途
屋外消火栓・消防署指導場所
仕様
PRO仕様(耳部補強)
適合
ホース:型式適合品
形状
取付:綾織り
長さ(m)
20
呼び径
40
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
1.3
金具
町野式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650