曜日別特売
HK770 ワンダーレッド 久冨勝 52651857

ワンダーレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)約24
内容量1双注文コード52651857品番HK770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。

用途運送業・建設業・農作業・DIYなどサイズS全長(cm)約24中指長(cm)約7.5手の平幅(cm)約8材質手袋/ナイロン・ポリエステル・その他、掌部/天然ゴムレッド入数(双)1機能グリップ力・通気性・吸収性・保温性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする