FQO-928C BF 保護めがねスタンダード 一眼式 FQO-928C BF 理研オプテック 52652889

保護めがねスタンダード 一眼式 FQO-928C BF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52652889品番FQO-928C BF
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

長時間作業でも疲れにくい軽量タイプ。

レンズ防曇(F)【曇止め】材質フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(F防曇加工)質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×39×163色/フレームブルーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする