曜日別特売

エアフィルター

(132件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
メーカー
マツダ
高さ(mm)
38
外径(mm)
251/151
注文コード
52656023
品番
LA-793V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」

メーカー
マツダ
主な適合純正品番
B6S7-13-Z40
高さ(mm)
38
外径(mm)
251/151
主な適合車種
ファミリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:132
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52654903
2026-05-16
用途: 車検整備の時

純正品と何ら変わらず見た目も性能も
良いと思います。しかも安く入るので
またリピ―トします。

2026-03-15
用途: 自家用車のメンテナンス

2019年型アルト HA36S にポン付けできました。YouTubeで交換の仕方をみてから交換すると簡単です。

対象商品 : 52656565
2026-01-06
用途: メンテナンス
赤帽エビス運送

純正品と遜色無い
消耗品なので安価なので助かる。
しかし購入する度に値上げが・・

対象商品 : 52655427
2026-04-18
用途: 車両整備に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

車両整備に使用していますが特に問題無く使用しています、安価ですがとても良い商品です。

2025-12-20
用途: 車検整備
製造業

純正から初の社外部品、品質もよく安価なのでおすすめです。

2026-01-30
用途: ホンダヴェゼルRU-1に取付
運輸・通信業

純正部品の互換品エアフィルターです。
何の問題もありません。

2025-08-02
用途: エルフのフィルター交換
有限会社 平澤工務店建設業・工事業

エンジンが快調になりました。
交換も簡単に出来ました。

対象商品 : 52656565
2024-08-31
用途: 車のメンテ
医療・福祉・介護関連業

エンジンのレスポンスがおかしくなってきたので、エアフィルターを見たら、油汚れが結構付いていて、取り替えたら、とても調子よくなりました。ブローバイの多いサンバーには、必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする