A-17 ダンク 撥水ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659207

ダンク 撥水ウェットクロス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(12枚)注文コード52659207品番A-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

窓ガラスを拭くだけで水滴を弾いて雨の日の視界を良好にするウェットクロスが「ダンクシリーズ」から新登場!
サッと拭くだけで汚れ落としと撥水コーティングが同時にできます。雨降り後の汚れや、鳥フン・虫汚れ・花粉等を簡単に除去。
さらに、密着性の高い有機ガラス成分が瞬時に撥水被膜を形成し、急な大雨でも視界を確保します。
また、ご使用中のコーティングのメンテナンスにも最適で、フッ素・シリコンタイプともに使え、劣化したコーティング膜を補強して撥水効果を長持ちさせます。

質量(g)132寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×145×22危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52659207A-1727069439A-73A-17 レインモンスター クリアフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069439レインモンスター クリアフィニッシュPROSTAFF(プロスタッフ)1個(10枚)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659207
2021-06-22
用途: 自家用車ウィンドウの撥水コーティング

以前からダンクのボトルタイプを使っていたのですが、そちらが廃盤になったので。
前のタイプより使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする