曜日別特売
SLD6-20 シールドガスホース NCR 52659313

SLD6-20 シールドガスホース NCR 52659313
SLD6-20 シールドガスホース NCR 52659313

シールドガスホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)6.3
ホース長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)2
内容量1本注文コード52659313品番SLD6-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用内径(mm)6.3ホース長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム質量(kg)2.8サイズ6使用温度(℃)-25~+70最小曲げ半径(mm)100外径(mm)12.9ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659313
2022-12-16
用途: 半自動溶接機
建設業・工事業

他の半自動溶接機に使っている他社のホースより柔らかいので、スパッタが飛んだ時など、寿命が少し気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする