SA55-20 ツインホース(酸素+アセチレン) NCR 52659618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインホース(酸素+アセチレン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(mm)(酸素+アセチレン)5.0+5.0
ホース長さ(m)20
内容量1本注文コード52659618品番SA55-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用内径(mm)(酸素+アセチレン)5.0+5.0ホース長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム質量(kg)4.3青/赤サイズ5+5使用温度(℃)-25~+70最小曲げ半径(mm)90外径(mm)(酸素+アセチレン)11.2+11.2ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659627
2022-05-01
用途: 溶接作業時
株式会社藤原工業建設業・工事業

溶接作業時の長いツインホースを探していて、価格も安く耐久性も良いので、良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする