※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
ツインホース(酸素+アセチレン)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(mm)
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
(酸素+アセチレン)5.0+5.0
(酸素+アセチレン)6.3+9.5
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
ホース長さ(m)
100
10
20
30
50
100
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52659749
品番
SA89-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
用途
青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
内径(mm)
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
ホース長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
37
色
青/赤
サイズ
8+9
使用温度(℃)
-25~+70
最小曲げ半径(mm)
125
外径(mm)
(酸素+アセチレン)15.5+16.1
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200