SP89-10 ツインホース(酸素+プロパン) NCR 52659855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインホース(酸素+プロパン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(mm)8.0+9.0
ホース長さ(m)10
内容量1本注文コード52659855品番SP89-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用内径(mm)8.0+9.0ホース長さ(m)10最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム質量(kg)3.85青/オレンジサイズ8+9使用温度(℃)-25~+70最小曲げ半径(mm)125外径(mm)15.5+16.1ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする