※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
酸素ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(mm)
25.4
5
6.3
8
9.5
12.7
19
25.4
7.1
ホース長さ(m)
20
10
20
30
50
100
60
最高使用圧力(MPa)
1.5
2
1.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660214
品番
S25-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用
内径(mm)
25.4
ホース長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
10.7
色
青
サイズ
25
使用温度(℃)
-25~+70
最小曲げ半径(mm)
280
外径(mm)
37
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0