曜日別特売
S25-60 酸素ホース NCR 52660248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(mm)25.4
ホース長さ(m)60
最高使用圧力(MPa)1.5
内容量1本注文コード52660248品番S25-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用内径(mm)25.4ホース長さ(m)60最高使用圧力(MPa)1.5材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム質量(kg)32.1サイズ25使用温度(℃)-25~+70最小曲げ半径(mm)280外径(mm)37ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする