※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
アセチレンホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(mm)
8
5
9.5
12.7
19
ホース長さ(m)
20
10
20
30
50
100
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660363
品番
A8-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
内径(mm)
8
ホース長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
3.3
色
赤
サイズ
8
使用温度(℃)
-25~+70
最小曲げ半径(mm)
110
外径(mm)
14.6
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52660363
A8-20
72631274
UFG08-20M
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR
1本
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)