P5-30 プロパンホース NCR 52660573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)5
ホース長さ(m)30
外径(Φmm)11.2
内容量1本注文コード52660573品番P5-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)2質量(kg)3.3サイズ5内径(Φmm)5材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム外径(Φmm)11.2使用温度(℃)-25~70最小曲げ半径(mm)90外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52660704
2022-08-23
用途: ホース劣化で交換

素材的に柔らかくでもしっかりとした材質で、使用しやすかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする