※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
プロパンホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内径(Φmm)
6.3
5
9.5
12.7
19
ホース長さ(m)
100
10
20
30
50
100
外径(Φmm)
12.9
11.2
16.3
21.1
29.3
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660643
品番
P6-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
ホース長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
2
質量(kg)
13.5
サイズ
6
内径(Φmm)
6.3
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
外径(Φmm)
12.9
使用温度(℃)
-25~70
最小曲げ半径(mm)
100
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52660643
P6-100
72631256
UFG06-100M
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR
1本
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)