※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
プロパンホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内径(Φmm)
9.5
5
9.5
12.7
19
ホース長さ(m)
20
10
20
30
50
100
外径(Φmm)
16.3
11.2
16.3
21.1
29.3
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660713
品番
P9-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,280
用途
溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
ホース長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2
質量(kg)
3.7
サイズ
9
内径(Φmm)
9.5
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
外径(Φmm)
16.3
使用温度(℃)
-25~70
最小曲げ半径(mm)
125
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52660713
P9-20
20281887
P9-20
工業用プロパンホース
NCR
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました