P25-30 プロパンホース NCR 52660878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンホース

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内径(Φmm)25.4
ホース長さ(m)30
外径(Φmm)36.2
内容量1本注文コード52660878品番P25-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)1.5質量(kg)21.3サイズ25内径(Φmm)25.4材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム外径(Φmm)36.2使用温度(℃)-25~70最小曲げ半径(mm)275外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52660878P25-3052661228UFG25-30P25-30 ユニバーサルガスホース シングル NCR 52661228ユニバーサルガスホース シングルNCR1本
57,980
税込63,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52660878P25-3072631484UFG25-30MP25-30 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631484ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52660704
2022-08-23
用途: ホース劣化で交換

素材的に柔らかくでもしっかりとした材質で、使用しやすかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする