※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
ユニバーサルガスホース シングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(mm)
6.3
5
6.3
8
9.5
12.7
19
25.4
ホース長さ(m)
50
10
20
30
50
100
60
最高使用圧力(MPa)
2
2
1.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660984
品番
UFG6-50
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
内径(mm)
6.3
ホース長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
7
色
赤/橙
サイズ
6
使用温度(℃)
-25~+70
最小曲げ半径(mm)
100
外径(mm)
12.9
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0