河村電器産業
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
分岐回路数
24
26
24
18
16
10
8
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
ELB3P60A
ELB3P50A
ELB3P40A
横(mm)
510
510
430
350
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52661096
品番
ENET6242-3
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
縦(mm)
220
横(mm)
510
深さ(mm)
90
質量(kg)
5.1
分岐回路数
24
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐スペース数
2
仕様
フタなし
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
太陽電池側ブレーカ
MCB3P2E30A×1(2次送り)