UFG12-30 ユニバーサルガスホース シングル NCR 52661124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルガスホース シングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(mm)12.7
ホース長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)2
内容量1本注文コード52661124品番UFG12-30
参考基準価格(税別)¥28,920販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン内径(mm)12.7ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム質量(kg)9.45赤/橙サイズ12使用温度(℃)-25~+70最小曲げ半径(mm)165外径(mm)21.1ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする