河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
14
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
注文コード
52661297
品番
ENET6144-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,100
この商品は
分岐回路数・主幹ブレーカ容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
220
横(mm)
430
深さ(mm)
90
質量(kg)
4.1
分岐回路数
14
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐スペース数
4
仕様
フタなし
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
太陽電池側ブレーカ
MCB3P2E30A×1(2次送り)