※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
ユニバーサルガスホース ツイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(mm)
(酸素+UFG)9.5+16.1
(酸素+UFG)5.0+5.0
(酸素+UFG)6.3+9.5
(酸素+UFG)9.5+16.1
ホース長さ(m)
50
10
20
30
50
100
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52661386
品番
UFG89-50
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
内径(mm)
(酸素+UFG)9.5+16.1
ホース長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
19.75
色
青/赤+橙
サイズ
8+9
使用温度(℃)
-25~+70
最小曲げ半径(mm)
125
外径(mm)
(酸素+UFG)15.5+16.1
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
注意
※青色―酸素の供給のみに使用(液体酸素への使用は避けてください。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200